Svetilka - svetilni element EATON LED brez 12-30V 12-30V AC/DC ZE [216559 - M22-LED-G]

ŠIFRA 1119611 EAN 4015082165598 EATON 216559 - M22-LED-G
Svetlobni element, LED, zelen, čelna namestitev, 12-30VAC/DC, vijačni priključek
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Okov svetlobnega vira: Brez
  • Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12-30
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12-30
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Barva svetlobnega vira: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.