Svetilka - svetilni element EATON LED brez 12-30V 12-30V AC/DC RD [216558 - M22-LED-R]
- Linija izdelkov: EATON
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): 12-30
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Barva svetlobnega vira: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.