Svetilka - komplet / kompaktna SIRIUS ACT ZE LED 230V AC okrogel PVC 22,5mm [3SU1106-6AA40-1AA0 - 3SU11066AA401AA0]

ŠIFRA 2727699 EAN 4011209959521 SIEMENS 3SU1106-6AA40-1AA0 - 3SU11066AA401AA0
SIRIUS ACT je modularni sistem tipk in indikatorskih lučk za montažo na sprednjo ploščo in zadaj nameščene električne module. Zahvaljujoč SIRIUS ACT s PROFINET-om je mogoče krmilne in signalne naprave povezati neposredno prek PROFINET-a
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS ACT
  • Barva leče: Zelena
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.