Svetilka - komplet / kompaktna SIRIUS ACT RD LED 24V AC/DC okrogel PVC 22mm IP66,IP67,IP69K [3SU1102-6AA20-1AA0 - 3SU11026AA201AA0]

ŠIFRA 2760686 EAN 4011209957909 SIEMENS 3SU1102-6AA20-1AA0 - 3SU11026AA201AA0
SIRIUS ACT je modularni sistem tipk in indikatorskih lučk za montažo na sprednjo ploščo in zadaj nameščene električne module. Zahvaljujoč SIRIUS ACT s PROFINET-om je mogoče krmilne in signalne naprave povezati neposredno prek PROFINET-a
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS ACT
  • Barva leče: Rdeča
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 22
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66,IP67,IP69K
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.