Semafor - svetilni modul EATON 73mm Utripajoča ZE LED 230V 0V AC IP66 [171397 - SL7-BL230-G]

ŠIFRA 2746423 EAN 4015081678235 EATON 171397 - SL7-BL230-G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Zunanji premer (mm): 73
  • Funkcija: Utripajoča luč
  • Barva: Zelena
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Delovna napetost pri DC (V): 0
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.