Semafor - svetilni modul EATON 73mm Utripajoča RU LED 24V 24V AC/DC [171388 - SL7-BL24-Y]
- Linija izdelkov: EATON
- Zunanji premer (mm): 73
- Funkcija: Utripajoča luč
- Barva: Rumena
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.