Semafor - svetilni modul EATON 73mm Utripajoča RD LED 230V 0V AC IP66 [171398 - SL7-BL230-R]

ŠIFRA 2746424 EAN 4015081679317 EATON 171398 - SL7-BL230-R
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Zunanji premer (mm): 73
  • Funkcija: Utripajoča luč
  • Barva: Rdeča
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Delovna napetost pri DC (V): 0
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.