Semafor - svetilni modul EATON 73mm Trajna RD LED 24V 24V AC/DC [171463 - SL7-L24-R]

ŠIFRA 2600267 EAN 4015081679560 EATON 171463 - SL7-L24-R
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Zunanji premer (mm): 73
  • Funkcija: Trajna luč
  • Barva: Rdeča
  • Vrsta svetlobnega vira: LED
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.