Semafor - svetilni modul EATON 72mm LED 24V 24V AC/DC [171425 - SL7-100-L-RYG-24LED]
- Linija izdelkov: EATON
- Zunanji premer (mm): 72
- Vrsta svetlobnega vira: LED
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.