Semafor - akustični modul EATON 73mm Neprek./Pulz. nastavljiv ton 24V 24V AC/DC 100dB,IP66 [171281 - SL7-AP24]

ŠIFRA 2763356 EAN 4015081678105 EATON 171281 - SL7-AP24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Zunanji premer (mm): 73
  • Funkcija: Neprekinjen ton / pulz ton
  • Nastavljiv ton: nastavljiv ton
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Delovna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.