Rele za nadzor toka SITOP 12A 24V DC 4CO [6EP1961-2BA11 - PSE202U]
- Linija izdelkov: SITOP
- Trenutno merilno območje (A): 12
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.