Rele za nadzor toka SIRIUS 2-500mA 24-240V AC/DC 1CO [3UG4621-1AW30 - 3UG46211AW30]

ŠIFRA 2609992 EAN 4011209642409 SIEMENS 3UG4621-1AW30 - 3UG46211AW30
Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Trenutno merilno območje (A): 2-500m
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.