Rele za nadzor toka LOVATO max 0,25-16A 24-240V AC/DC 1CO [PMA20240]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Trenutno merilno območje (A): 0,25-16
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.