Rele za nadzor toka EVE PRI 1,6-16A 24-240V 24V AC/DC 1CO [002470019 - PRI-51/16]
- Linija izdelkov: EVE PRI
- Trenutno merilno območje (A): 1,6-16
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.