Rele za nadzor napetosti SIRIUS 1f, vzmetne sponke 10-600V 10-600V AC/DC 1CO [3UG4632-2AW30 - 3UG46322AW30]
ŠIFRA 1143860
EAN 4011209642676
SIEMENS
3UG4632-2AW30 - 3UG46322AW30
Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 10-600
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-600
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.