Rele za nadzor faz SIRIUS 160-690V AC 690V 2CO [3UG4513-1BR20 - 3UG45131BR20]

ŠIFRA 1153270 EAN 4011209642263 SIEMENS 3UG4513-1BR20 - 3UG45131BR20
Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 160-690
  • Napetost upravljanja: AC
  • Merilno območje napetosti (V): 690
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.