Preklopni rele ZELIO 4CO 48V 21mm brez podnožja drugo AC [RXM4AB2E7]
ŠIFRA 1149980
EAN 3389119403825
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB2E7
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 48 V AC 6 A z LED
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 48
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Drugo
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.