Preklopni rele ZELIO 4CO 24V 6A 21mm brez podnožja LED DC [RXM4AB2BD]
ŠIFRA 1156274
EAN 3389119403818
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB2BD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 24 V DC 6 A z LED
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 6
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Z LED indikacijo: LED
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.