Preklopni rele ZELIO 1CO 24V 6A s podnožjem LED Vzmetna sponka DC [RSL1PRBU]
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 6
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Z LED indikacijo: LED
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.