Preklopni rele ZELIO 1CO 12V 12,5mm s podnožjem DC [RSB1A160JDS]
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
- Širina (mm): 12,5
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.