Preklopni rele WAGO s podnožjem DIN, LED+ zaščita 1CO 230V 16A 15mm Vzmetna sponka AC [788-508]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivni tok (A): 16
- Širina (mm): 15
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.