Preklopni rele WAGO 859-384 1CO 48-48V 6mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [859-384]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 48-48
- Širina (mm): 6
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.