Preklopni rele WAGO 788-507 1CO 115-115V 15mm s podnožjem Vzmetna sponka AC [788-507]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 115-115
- Širina (mm): 15
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.