Preklopni rele WAGO 788-344 1CO 110-110V 15mm s podnožjem Vzmetna sponka DC [788-344]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-110
- Širina (mm): 15
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.