Preklopni rele SCHNEIDER 2CO 48V 21mm brez podnožja Konektor AC [RPM22E7]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 48
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.