Preklopni rele SCHNEIDER 2CO 24V 21mm brez podnožja Konektor AC [RPM21B7]

ŠIFRA 2623520 EAN 3389119401807 SCHNEIDER ELECTRIC RPM21B7
Električni vtični rele - Zelio RPM - 2 C/O - 24 V AC - 15 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Širina (mm): 21
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.