Preklopni rele SCHNEIDER 1CO 230V 14mm brez podnožja Konektor AC [RPM11P7]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 14
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.