Preklopni rele FINDER z ročico 2CO 24V 12,4mm brez podnožja Konektor DC [46.52.9.024.0040 - 465290240040]

ŠIFRA 2723439 EAN 8012823303444 FINDER 46.52.9.024.0040 - 465290240040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Širina (mm): 12,4
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.