Preklopni rele FINDER mehanski preklop 1CO 12VAC 12VDC 16A 12,4mm brez podnožja Konektor DC [46.61.9.012.0040 - 466190120040]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 12
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
- Nazivni tok (A): 16
- Širina (mm): 12,4
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.