Preklopni rele FINDER 3CO 24VDC 32,5mm brez podnožja Konektor DC [60.13.9.024.2040 - 601390242040]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Širina (mm): 32,5
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.