Preklopni rele FINDER 2NO 24V 33,5mm brez podnožja PCB povezava DC [66.22.9.024.0300 - 662290240300]

ŠIFRA 2730827 EAN 8012823289359 FINDER 66.22.9.024.0300 - 662290240300
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Širina (mm): 33,5
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: PCB povezava
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.