Preklopni rele FINDER 2CO 48VAC 12,4mm brez podnožja Konektor AC [46.52.8.048.0040 - 465280480040]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 48
- Širina (mm): 12,4
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.