Preklopni rele FINDER 2CO 400VAC 32,5mm brez podnožja Konektor AC [60.12.8.400.0040 - 601284000040]

ŠIFRA 2730591 EAN 8012823251455 FINDER 60.12.8.400.0040 - 601284000040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 400
  • Širina (mm): 32,5
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.