Preklopni rele FINDER 2CO 24VDC 12,4mm brez podnožja Konektor DC [46.52.9.024.0074 - 465290240074]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Širina (mm): 12,4
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.