Preklopni rele FINDER 2CO 230VAC 33,5mm brez podnožja Ploščata vtična povezava AC [66.82.8.230.0000 - 668282300000]

ŠIFRA 2730840 EAN 8012823290553 FINDER 66.82.8.230.0000 - 668282300000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Širina (mm): 33,5
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Ploščata vtična povezava
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.