Preklopni rele FINDER 2CO 12VAC 12VDC 8A 12,4mm brez podnožja DC [40.52.9.012.0000 - 405290120000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 12
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
- Nazivni tok (A): 8
- Širina (mm): 12,4
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.