Preklopni rele FINDER 2CO 12V 12,4mm brez podnožja Konektor DC [46.52.9.012.0040 - 465290120040]

ŠIFRA 2728162 EAN 8012823303451 FINDER 46.52.9.012.0040 - 465290120040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 12
  • Širina (mm): 12,4
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.