Preklopni rele FINDER 1NO 1NC 230VAC 22,5mm s podnožjem Konektor AC [7S.12.8.230.5110 - 7S1282305110]

ŠIFRA 2731734 EAN 8012823374147 FINDER 7S.12.8.230.5110 - 7S1282305110
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Širina (mm): 22,5
  • Skupaj s podnožjem: s podnožjem
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.