Preklopni rele FINDER 1CO 230VAC 6,2mm s podnožjem vijačno AC [38.51.8.240.0060 - 385182400060]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 6,2
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.