Preklopni rele EVE ERM z LED 2CO 24V Konektor AC [002473003 - ERM2-024ACL]
- Linija izdelkov: EVE ERM
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.