Preklopni rele EVE ERM 2CO 24V Konektor AC [002473002 - ERM2-024AC]

ŠIFRA 2600111 EAN 3838895680277 ETI 002473002 - ERM2-024AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EVE ERM
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Tip električne povezave: Povezava vtiča
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.