Preklopni rele ETIREL Elektromehanski 1CO 230VAC 6A LED AC/DC [002473053 - SER1-230ACDC]
- Linija izdelkov: ETIREL
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivni tok (A): 6
- Z LED indikacijo: LED
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.