Preklopni rele ELMA 4CO 24V AC [421617112 - TRP3141 24V AC]
- Linija izdelkov: ELMA
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.