Preklopni rele ELCO 1CO 24VAC 24VDC 6A 6,2mm s podnožjem LED vijačno AC/DC [620247 - ECLR-24AD-RM24]
- Linija izdelkov: ELCO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 6
- Širina (mm): 6,2
- Skupaj s podnožjem: s podnožjem
- Z LED indikacijo: LED
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.