Preklopni rele ZELIO 4CO 48V 21mm brez podnožja DC [RXM4AB1ED]
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 48
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.