Preklopni rele ZELIO 4CO 230V 6A 21mm brez podnožja drugo AC [RXM4AB1P7]
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivni tok (A): 6
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Drugo
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.