Preklopni rele ZELIO 3CO 24V 21mm brez podnožja LED DC [RXM3AB2BD]
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 3
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Širina (mm): 21
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Z LED indikacijo: LED
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.