Preklopni rele ZELIO 1CO 24V 12A 12,5mm brez podnožja drugo DC [RSB1A120BD - Zelio RSB-24VDC]
- Linija izdelkov: ZELIO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 12
- Širina (mm): 12,5
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Drugo
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.