Preklopni rele WAGO s podnožjem DIN, LED+ zaščita 1CO 24V 16A 15mm Vzmetna sponka DC [788-354]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Nazivni tok (A): 16
- Širina (mm): 15
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.