Preklopni rele WAGO 286-352/004-000 4NO 24-24V 25mm brez podnožja Konektor DC [286-352/004-000]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO): 4
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 25
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Tip električne povezave: Povezava vtiča
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.